Motor Baldor

Motor Baldor

Nuevos motores Baldor de 3 hp, 1750 y 3450 RPM, 208/230/460 V, Trifásicos.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWR015.1a-01
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente