Motor Baldor M2513T (15 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V)

Motor Baldor M2513T (15 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V)

Motor Baldor M2513T (15 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V) Número de serie: F0611012590. 15 CV. RPM del motor: 1760. Voltaje del motor: 1760. Voltaje del motor: 208-230/460. Amperios del motor: 41-38/19. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 254T. Dimensiones de envío (pulgadas): 43x15x17. Peso (libras): 170 N.º de especificación: 37F599T867H1
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF89
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: M2513T
  • Número de serie: F0611012590
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 41-38/19
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 170
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor M2513T (15 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente