Motor Baldor M2531T (25 HP, 1,730 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor M2531T (25 HP, 1,730 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico Baldor usado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP22
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: M2531T
  • Número de serie: 40B01Z39
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1,730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 64/32
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor M2531T (25 HP, 1,730 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente