Motor Baldor M3157T (2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Motor Baldor M3157T (2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Motor Baldor usado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP32
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: M3157T
  • Número de serie: F288
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.8-6.4/3.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor M3157T (2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente