Motor Baldor

Motor Baldor

Motor Baldor, 1-1⁄2 hp, 115/230 voltios, 18/9 amperios, 60 Hz, monofásico. El motor Cat CFDL3514M de estructura 56CH está equipado con un disyuntor térmico junto con un interruptor de reinicio manual.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL382.3-03
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 18/9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 56CH
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente