Motor Baldor Super-E sin usar: 25 HP

Motor Baldor Super-E sin usar: 25 HP

Motor Baldor Super-E sin usar: 25 HP. Cat" EM4103T. S/N: C0107310196. Especificaciones del motor: 25 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Estructura: 284T. Especificaciones: 10C151X209G1. Gabinete: TEFC. Factor de servicio: 1.15 Código: G. Des: B. Clase: F. Diámetro del eje: 1-7/8 pulgadas. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1096.8
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: C0107310196
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor Super-E sin usar: 25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente