Motor Baldor WDM3538 (0,5 HP, 1725 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor WDM3538 (0,5 HP, 1725 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor WDM3538 (0,5 HP, 1725 RPM, 230/460 V) Número de serie: F0606234503. 0,5 CV. RPM del motor: 1725. Voltaje del motor: 1725. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 1,6/.8. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del marco del motor: 56. Dimensiones de envío (pulgadas): 16x9x7. Peso (libras): 40 Motor de servicio de lavado sin usar N.º de especificación: 35S578-1802G1
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF73
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: WDM3538
  • Número de serie: F0606234503
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1.6/.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 7
  • Peso libras): 40
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor WDM3538 (0,5 HP, 1725 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente