Motor Baldor WDM3554T (1 1/2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Motor Baldor WDM3554T (1 1/2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Motor Baldor WDM3554T (1 1/2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V) Número de serie: 35H817X623. 1 1/2 CV. RPM del motor: 1725. Voltaje del motor: 1725. Voltaje del motor: 208-230/460. Amperios del motor: 4,6-4,2-2,7. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 145T. Dimensiones de envío (pulgadas): 25x18x19. Peso (libras): 138
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.79
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: WDM3554T
  • Número de serie: 35H817X623
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 112
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4.6-4.2-2.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 138
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor WDM3554T (1 1/2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente