Motor Baldor XP sin usar con freno Stearns - 20 HP

Motor Baldor XP sin usar con freno Stearns - 20 HP

Motor Baldor sin usar: 20 HP. S/N: C0112120044. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 20 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 49/24,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificación: 12E258X45461. Cuadro: 326T. Clase B. Código: H. Diseño: B. Diámetro del eje: 2-1/8 pulg. Freno de motor Stearns Brakes, modelo: 108736100017, S/N: 81193D001, montaje horizontal, 230-460/190-380 V, 60 Hz . Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1117.2a
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: C0112120044
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 49/24.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Motor Baldor XP sin usar con freno Stearns - 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente