Motor Brook 100 HP

Motor Brook 100 HP

Motor Brook de 100 CV. 460 V, trifásico, 1170 RPM.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF423.3a
  • Fabricante: Brook
  • Número de serie: X900636
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Brook 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente