Motor Brook Compton: 3,0 HP

Motor Brook Compton: 3,0 HP

Motor Brook Compton: 3,0 CV. Número de serie: E942822. Número de gato: 2539208-D9. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3,0 hp, 1720 rpm, 460 V, 3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: EF184T-2. Tipo: TEXP. Código: J. Diseño: C. Clase: F. Listado CSA LR17512. Clase I Grupos C y D. Clase II Grupos E,F,G. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124T.
  • Fabricante: 20 Plus
  • Número de serie: E942822
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 3.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: EF184T-2
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Motor Brook Compton: 3,0 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente