Motor Brook Hansen - 3 HP

Motor Brook Hansen - 3 HP

Motor Brook Hansen: 3 HP. Número de serie: F212673. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: E184TC. Tipo: TEXP. Diseño: B. Clase de aislamiento: F. Homologado UL. Clase I Grupos C y D. Clase II Grupos E, F, G. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124J.
  • Fabricante: Brook Hansen
  • Número de serie: F212673
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: E184TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Motor Brook Hansen - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente