Motor Century PN0AA09A01C (125 CV, 1785 RPM, 230/460 V)

Motor Century PN0AA09A01C (125 CV, 1785 RPM, 230/460 V)

Motor Century PN0AA09A01C (125 HP, 1785 RPM, 230/460 V) Número de serie: WX20001344-62001. 125 CV. RPM del motor: 1785. Voltaje del motor: 1785. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 279/139. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 405T. Dimensiones de envío (pulgadas): 44x30x36. Peso (libras): 850
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS08
  • Fabricante: Century
  • Modelo: PN0AA09A01C
  • Número de serie: WX20001344-62001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,785
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 279/139
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Motor Century PN0AA09A01C (125 CV, 1785 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente