Motor Century SVB2054 (0,5 HP, 1725 RPM, 115 V)

Motor Century SVB2054 (0,5 HP, 1725 RPM, 115 V)

Motor Century SVB2054 (0,5 HP, 1725 RPM, 115 V) Número de serie: 06516CH. 1/2 - 1/16 HP. RPM del motor: 1725. Voltaje del motor: 1725. Voltaje del motor: 115. Amperios del motor: 8,5/4,1. Hertz del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 56Z. Dimensiones de envío (pulgadas): 10x7x6. Peso (lb): 18
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.80
  • Fabricante: Century
  • Modelo: SVB2054
  • Número de serie: 06516CH
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 8.5/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56Z
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 18
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Unused
Motor Century SVB2054 (0,5 HP, 1725 RPM, 115 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente