Motor compresor de amoníaco Baldor - 150 HP

Motor compresor de amoníaco Baldor - 150 HP

Motor Compresor de Amoniaco Baldor - 150 HP. Gato. Nº: M2556T-4. Especificaciones: 44E059W107H1. Especificaciones del motor: 3550 rpm, 460 V, 165 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensión total: 32 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9397.3a
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 165
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Motor compresor de amoníaco Baldor - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente