Motor compresor de amoníaco Toshiba - 300 HP

Motor compresor de amoníaco Toshiba - 300 HP

Motor compresor Toshiba de amoniaco - 300 HP. Modelo: B3002VLG3B1. Tipo: TIKK. World Power Series, 300 hp, 3540 rpm, 460 V, 330 amperios, 60 Hz, trifásico, 2 polos, factor de servicio 1,15, bastidor: 447TSS. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (alto)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAWD364.3
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B3002VLG3B1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor compresor de amoníaco Toshiba - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente