Motor compresor de tornillo Siemens (450 HP, 3570 RPM, 4160 V)

Motor compresor de tornillo Siemens (450 HP, 3570 RPM, 4160 V)

Motor de inducción Siemens. Número de serie: 1-5113-67676-01-1, HP: 450, AMPS: 54.6, RPM: 3570, Servicio: CONT, Tipo: RAZ, Marco: 509US, Voltios: 4160, Hz: 60, PH: 3. Mfg Fecha: 4/1992, Clase de aislamiento: F-VPI, Diseño Nema: B, Instrucciones de funcionamiento: M3115.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTA09
  • Fabricante: Siemens
  • Número de serie: 1-5113-67676-01-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 450
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 54.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 509US
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor compresor de tornillo Siemens (450 HP, 3570 RPM, 4160 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente