Motor compresor Toshiba - 100 HP

Motor compresor Toshiba - 100 HP

Motor Toshiba: 100 HP (75 KW), 230/460V, 230/115 Amps, 3560 RPM, 60 Hz, trifásico, año 2002, Frame 365TS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MCSA01B
  • Fabricante: Toshiba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor compresor Toshiba - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente