Motor con accionamiento en bastidor

Motor con accionamiento en bastidor

Motor con accionamiento sobre bastidor. Tipo: DF43DT16OM4, TEFC. SO 850030312.6.01.85. 230/460 voltios, 36/18 amperios, 12,3-15 pulgadas hp, 490/1930 rpm, 60 Hz, trifásico, 1.0SF Eurodrive, Tipo: RX101D43DT160M4. Entrada: 490/1930 rpm, salida: 127/500 rpm, caballos de fuerza: 12,3-15 pulgadas. Relación: 3,87:1. Dimensiones totales: 20 pulgadas de ancho, 57 pulgadas de largo, 37-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF026.2
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1930
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 36/18
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 37.5
Detalles adicionales del producto
Motor con accionamiento en bastidor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente