Motor con accionamiento

Motor con accionamiento

Motor con accionamiento. Motor: SM-Ciclo Sumitomo. 1/3 hp, 1730 rpm, 208/230/460 voltios, 1,3-1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Conducción: SM-Cyclo Sumitomo. Modelo CNWM-03-4097-VA-71. Relación: 71, Motor 71 hp, Rpm de salida: 24.6.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM219.
  • Fabricante: Sumimoto
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SM Cyclo
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Amperios de motor: 1.3-1.3/0.65
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con accionamiento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente