Motor con accionamiento

Motor con accionamiento

Motor con accionamiento. Motor Leeson, modelo C145T17FC1F, 1,5 hp, 1740 rpm, 208/230/460 voltios, 5-5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento: Disco-variador, transmisión de potencia Lenze. P1: 2 hp, N1: 1750 rpm (podrían ser rpm de entrada), N2: 1140-200 rpm (podrían ser rpm de salida), M2: 90-210 lb-in (podrían ser torque).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMO060.4a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Amperios de motor: 5-5/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con accionamiento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente