Motor con caja de cambios 1-1/2 HP

Motor con caja de cambios 1-1/2 HP

Motor con caja de cambios, Motor: Sin placa de identificación. Caja de cambios: En rpm: 2275/455, Out rpm 60/12, 1,5 hp, relación 37,98.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF18
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Motor nameplate missing
Motor con caja de cambios 1-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente