Motor con caja de cambios 1-1/2 HP

Motor con caja de cambios 1-1/2 HP

Motor con caja de cambios, Motor: 230/460 voltios, 4,75/2,38 amperios, 60 Hz, 1,5 hp, trifásico, 1750 rpm. Caja de cambios n.° 1: Sew Eurodrive: 2275 rpm/455 (entrada), 183/37 (salida), 1,27-1,5 pulgadas hp, relación 12,39. Caja de cambios n.º 2: Sew Eurodrive: 460-2290 rpm (entrada), 2,9-14,4 (salida), 3080 (lb-in) de torsión, 1,0 SF, relación de 158,45.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF27
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.75/2.38
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Peso libras): 3080
Detalles adicionales del producto
Motor con caja de cambios 1-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente