Motor con caja de cambios 1-1/2 HP

Motor con caja de cambios 1-1/2 HP

Motor con caja de cambios, Motor: Sew Eurodrive, 230/460 voltios, 5,20/2,60 amperios, 60 Hz, trifásico, 1,5 hp, 1740 rpm. Caja de cambios: Sew Eurodrive: 448-2235 (pulgadas), 12-61 (fuera), 1100 (lb.pulgadas) de torsión, relación de 36,85, 1,0 pies cuadrados

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF30
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.20/2.60
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Peso libras): 1100
Detalles adicionales del producto
Motor con caja de cambios 1-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente