Motor con Caja de Cambios 1 HP

Motor con Caja de Cambios 1 HP

Motor con caja de cambios, Sew Euro Drive, 230/460 voltios, 3,70/1,85 amperios, 1700 rpm, trifásico, 1 hp, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm 417/2075, Out rpm: 25/126, 280 torque, 16.47.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF55
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.70/1.85
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con Caja de Cambios 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente