Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con caja de cambios, Sew Eurodrive, 230/460 voltios, 2,15/1,05 amperios, 460/2260 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm 460/2260, Out rpm 10,7/52, 0,5 hp, 490 torque, relación 43,05.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF37
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 460/2260
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.15/1.05
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con Caja de Cambios 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente