Motor con Caja de Cambios 1/3 HP

Motor con Caja de Cambios 1/3 HP

Motor con caja de cambios. Sew Euro Drive, 230/460 voltios, 1,4/0,7 amperios, 60 Hz, trifásico, 0,33 hp, 1.0 SF 1700: 415-2074 rpm. Caja de cambios: Sew Euro Drive: 450-2250 rpm (entrada), 210-1050 (salida), 14 (lb.in) de torsión, relación 2,14.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF31
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 415-2074
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1.4/0.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Peso libras): 14
Detalles adicionales del producto
Motor con Caja de Cambios 1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente