Motor con Caja de Cambios 2 HP

Motor con Caja de Cambios 2 HP

Motor con caja de cambios, Sew Eurodrive 230/460 voltios, 6,0/3,0 amperios, 2,0 hp, 60 Hz, trifásico, 1.720 rpm. Caja de cambios: Sew Eurodrive, 2275/455 (pulgadas), 183/37 (fuera), 1,4-2,0 pulgadas de hp, relación 12,39.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF28
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.0/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con Caja de Cambios 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente