Motor con Caja de Cambios 3 HP

Motor con Caja de Cambios 3 HP

Motor con caja de cambios, Sew Euro Drive, 230/460 voltios, 8,61/4,3 amperios, 460/2275 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 460/2275, Out rpm 25/125, 3 hp, 1060 torque, relación 18.27.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF21
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 2275
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.61/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con Caja de Cambios 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente