Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios

Motor con Caja de Cambios para agitador. Motor de tocador, 3/1,5 hp, 230 voltios, 29/14 amperios, 1725/860 rpm, trifásico, 60 Hz, S/N CP184TV500RL. Año 2001.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBD9
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: CP184TV500RL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dresser Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 29/14
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
Motor con caja de cambios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente