Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios

Motor con Caja de Cambios, Sew Eurodrive, 230/460 voltios, 4,75/2,32 amperios, 275/455 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm 460/2260, Out rpm 26/126, 253 de torque, relación de 17.98.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF35
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • RPM del motor: 275/455
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.75/2.32
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con caja de cambios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente