Motor con poleas - 10 HP

Motor con poleas - 10 HP

Motor con poleas sobre base de acero. 10 caballos de fuerza 1760 rpm 208-230/460 V 27,5-25,6/12,8 amperios

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA4362.a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con poleas - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente