Motor con transmisión por engranajes 1 HP

Motor con transmisión por engranajes 1 HP

Motor con Gear Drive, Sew Eurodrive, 230/460 voltios, 3,9/1,95 amperios, 1,0 hp, 2250/450 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 2.250/450, Out rpm: 112/22, 1,0 CV, relación 20,01.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF58
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 2250
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.9/1.95
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor con transmisión por engranajes 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente