Motor Dayton - 1 1/2 HP

Motor Dayton - 1 1/2 HP

Dayton, 1-1⁄2 hp, 3450 rpm, 115/230 voltios, 19,0/9,5 amperios, 60 hz, monofásico, bastidor 56J.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP916.11-06
  • Fabricante: Dayton
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 19.0/9.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56J
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Dayton - 1 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente