Motor Dayton - 1 HP

Motor Dayton - 1 HP

Dayton, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 3,6/1,8 amperios, 60 hz, trifásico, bastidor XG56H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP916.11-05
  • Fabricante: Dayton
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.6/1.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: XG56H
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Dayton - 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente