Motor Dayton - 1/2 HP

Motor Dayton - 1/2 HP

Dayton, 1/2 hp, 3450/2850 rpm, 208-220/440 voltios, 2,2-2,3/1,15 amperios, 60/50 hz, trifásico, bastidor D56C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP916.11-04
  • Fabricante: Dayton
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 3450/2850
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 2.2-2.3/1.15
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: D56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Dayton - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente