Motor Dayton 30PT70 (0,075 CV, 1725 RPM, 115/230 V)

Motor Dayton 30PT70 (0,075 CV, 1725 RPM, 115/230 V)

Motor industrial monofásico Dayton 30PT70 sin usar. Número de pieza: 30PT70. Fuente de alimentación: HP: 3/4, Voltios: 115/230, Amperios: 7.0/3.5, RPM: 1725, Ph: 1, Hz: 60, Marco: 56.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS77
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: 30PT70
  • Número de serie: J16C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.08
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 7.0/3.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 9
  • Peso libras): 35
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Motor Dayton 30PT70 (0,075 CV, 1725 RPM, 115/230 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente