Motor Dayton - 3,4 CV

Motor Dayton - 3,4 CV

Motor Dayton, 1725/1425 rpm, 3,4 hp, 230/460 voltios, 2,4/1,2 amperios, 60/50 hz, trifásico, bastidor G56.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP917.3a-05
  • Fabricante: Dayton
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3.4
  • RPM del motor: 1,725/1,425
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.4/1.2
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: G56
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Dayton - 3,4 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente