Motor Dayton 3N427 (44259 HP, 1140/950 RPM, 208-220/440 V)

Motor Dayton 3N427 (44259 HP, 1140/950 RPM, 208-220/440 V)

Motor Dayton 3N427 (44259 HP, 1140/950 RPM, 208-220/440 V) Número de serie: LR22132. 44259 CV. RPM del motor: 1140/950. Voltaje del motor: 1140/950. Voltaje del motor: 208-220/440. Amperios del motor: 3,0/1,5. Hercios del motor (HZ): 60/50. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: H56H. Dimensiones de envío (pulgadas): 13x7x7. Peso (libras): 34
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.58
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: 3N427
  • Número de serie: LR22132
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 34
  • RPM del motor: 1,140,950
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 3.0/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: H56H
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 7
  • Peso libras): 34
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Dayton 3N427 (44259 HP, 1140/950 RPM, 208-220/440 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente