Motor Dayton - 5 CV

Motor Dayton - 5 CV

Motor Dayton. Modelo 3KV80A, a 50 Hz: 5 hp, 1425 rpm, 190/380 voltios, 16/8 amperios, trifásico. A 60 Hz, 5 Hp, 1.750 rpm, 208/230/460 voltios, 14,1-12,8/6,4 amperios, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM224.
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: 3KV80A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Amperios de motor: 14.1-12.8/6.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Dayton - 5 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente