Motor Dayton de servicio lavable de acero inoxidable, 1-1/2 HP

Motor Dayton de servicio lavable de acero inoxidable, 1-1/2 HP

Motor Dayton de servicio lavable de acero inoxidable, 1-1/2 HP. Modelo: 4LW80. Especificaciones del motor: 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,9-4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 1/2 pulg. Código: N. Diseño Nema: B. Marco: 56HC. Recinto: TENV. Clase de aislamiento: F. Servicio continuo. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWR013C.a
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: 4LW80
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4.9-4.8/2.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56HC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Motor Dayton de servicio lavable de acero inoxidable, 1-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente