Motor de 50 CV.

Motor de 50 CV.

Motor de 50 HP, 208-220/440 V 1745 RPM, diámetro de polea de 11 1/2 pulgadas, 32 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI01
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-220/440
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Motor de 50 CV.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente