Motor de 50 CV.

Motor de 50 CV.

Motor de 50 HP, 220/440 V, 1165 RPM, diámetro de polea de 15 pulgadas, 41 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI02
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1165
  • Voltaje del motor: 220/440
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 26
Detalles adicionales del producto
Motor de 50 CV.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente