Motor de 7-1/2 CV.

Motor de 7-1/2 CV.

Motor, 230/460 voltios, 12,1/10,6 amperios, 1.750/865 rpm, 60 Hz, trifásico, 7,5/3,75 hp.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF77
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1,750/865
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 12.1/10.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de 7-1/2 CV.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente