Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP

Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP

Motor SEW-Euro Drive-3 HP. Tipo: DFV112N6-KS. SO N° 880064769.95.95.001. Especificaciones del motor: 1140 rpm, 230/460 V, 8,9/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulg. de diámetro. x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN6)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS406.1a
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: DFV112N6-KS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.9/4.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 13
  • ACN: 6
Detalles adicionales del producto
Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente