Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP

Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP

Motor de accionamiento SEW-Euro -3 HP. Tipo: DFT100LS4C-KS. SO N° 850226023.00.00.001. Especificaciones del motor: 1720 rpm, 230/460 V, 8,9/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Eurodrive, relación: 11, rpm fuera: 156 (final), torque: 1220 lb-in. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulg. de diámetro. x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS406C
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: DFT100LS4C-KS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.9/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente