Motor de aire comprimido.

Motor de aire comprimido.

Motor de aire comprimido. Modelo: 8AM-FRV-2B. Número de serie: 69-140886. 3/4 pulg. de diámetro. eje de salida. Entradas: (1) conector de aire de 1/2 pulg. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. silenciador. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP1446.
  • Fabricante: Gast
  • Modelo: 8AM-FRV-2B
  • Número de serie: 69-140886.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Gast
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
Motor de aire comprimido.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente