Motor de alta eficiencia Louis Allis/Ram Industries: 800 HP

Motor de alta eficiencia Louis Allis/Ram Industries: 800 HP

1997 Motor de alta eficiencia Louis Allis/Ram Industries: 800 HP. S/N: 8RMM344L y 7007739-01-XZ. Tipo: DPX. Especificaciones del motor: 3560 rpm, 2300/4000 V, 182/105 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 7013CS. Caja: ODP. Diseño Nema: B. Código: F. Insul. clase: F. N.º de rodamiento: DE 316 S. N.º de rodamiento: ODE 316 S. Dimensiones totales: 60 pulg. de largo x 40 pulg. de ancho x 25-1/2 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC828B.
  • Fabricante: Louis Allis/Ram Industries
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de alta eficiencia Louis Allis/Ram Industries: 800 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente