Motor de alta eficiencia Ram Industries (250 HP, 3565 RPM, 230/460 V)

Motor de alta eficiencia Ram Industries (250 HP, 3565 RPM, 230/460 V)

Motor de alta eficiencia de Ram Industries Motors & Controls. Número de serie: 1296602-04-WW-P. Fuente de alimentación: HP: 250, RPM: 3565, Voltios: 230/460, Amperios: 570/285, Ph: 3, Hz: 60, Servicio: Cont. Fabricado para Ram Industries por Toshiba.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF08A
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 1296602-04-WW-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 570/285
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Motor de alta eficiencia Ram Industries (250 HP, 3565 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente