Motor de alta eficiencia Ram Industries (350 HP, 3570 RPM, 460 V)

Motor de alta eficiencia Ram Industries (350 HP, 3570 RPM, 460 V)

Motor de alta eficiencia de Ram Industries Motors & Controls. Número de serie: 1296602-05-WW-P. Fuente de alimentación: HP: 350, RPM: 3570, Voltios: 460, Amperios: 390, Ph: 3, Hz: 60, Servicio: Cont. Hecho para Ram Industries por Toshiba
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF02A
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 1296602-05-WW-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 390
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
Motor de alta eficiencia Ram Industries (350 HP, 3570 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente